曜日別特売
モノタロウ

アクリル板 白

アクリル板 白 - モノタロウアクリル板 白 - モノタロウ

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。

用途
工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質
アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色
白
比重
1.19
熱変形温度(℃)
87~100
内容量
1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
※アクリル板の場合は、気温の差により多少そりが出る場合がございますのでご了承ください。
※両面に保護シールが貼り付けれらておりますので、剥がしてご使用下さい。
全84種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
84種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720229772×100×10010010022×100×100
¥859
¥945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720229862×100×20020010022×100×200
¥879
¥967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720229952×100×30030010022×100×300
¥899
¥989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720230112×100×40040010022×100×400
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720230202×100×50050010022×100×500
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720230292×100×1000100010022×100×1000
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720230382×160×18018016022×160×180
¥279
¥307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720230472×180×32032018022×180×320
¥479
¥527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720230562×200×20020020022×200×200
¥959
¥1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720230652×200×30030020022×200×300
¥979
¥1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720230812×200×40040020022×200×400
¥1,098
¥1,208(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2027年2月下旬
720230902×200×50050020022×200×500
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720230992×200×1000100020022×200×1000
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720231082×300×30030030022×300×300
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720231172×300×40040030022×300×400
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720231262×300×50050030022×300×500
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720231352×300×60060030022×300×600
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720231512×300×1000100030022×300×1000
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720231602×320×54554532022×320×545
¥989
¥1,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720231692×400×40040040022×400×400
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720231782×400×50050040022×400×500
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720231872×400×60060040022×400×600
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720231962×400×1000100040022×400×1000
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720232052×500×50050050022×500×500
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720232212×500×60060050022×500×600
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720232302×500×1000100050022×500×1000
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720232392×545×65065054522×545×650
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720232482×915×1830183091522×915×1830
¥9,498
¥10,448(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720232573×100×10010010033×100×100
¥839
¥923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720232663×100×20020010033×100×200
¥879
¥967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720232753×100×30030010033×100×300
¥939
¥1,033(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720232913×100×40040010033×100×400
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720233003×100×50050010033×100×500
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720233093×100×1000100010033×100×1000
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720233183×160×18018016033×160×180
¥399
¥439(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2027年1月下旬
720233273×180×32032018033×180×320
¥709
¥780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720233363×200×20020020033×200×200
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720233453×200×30030020033×200×300
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720233613×200×40040020033×200×400
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720233703×200×50050020033×200×500
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720233793×200×60060020033×200×600
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720233883×200×1000100020033×200×1000
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720233973×300×30030030033×300×300
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720234063×300×40040030033×300×400
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720234153×300×50050030033×300×500
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720234313×300×60060030033×300×600
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720234403×300×1000100030033×300×1000
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720234493×320×54554532033×320×545
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
720234583×400×40040040033×400×400
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
720234673×400×50050040033×400×500
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
720233183×160×18007031342A068-3USA068-3US アクリル板(ホワイト) 光 07031342アクリル板(ホワイト)光1枚
¥619
税込¥681
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする