5-113-4556 スカエナ フロントデスクトップパネル STP-DP(クロスタイプ) 内田洋行 68777576

※デスク本体は別売りです

5-113-4556 スカエナ フロントデスクトップパネル STP-DP(クロスタイプ) 内田洋行 68777576
5-113-4556 スカエナ フロントデスクトップパネル STP-DP(クロスタイプ) 内田洋行 68777576

スカエナ フロントデスクトップパネル STP-DP(クロスタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し31日以内出荷とは
色張地:ミディアムグレイ
内容量1枚注文コード68777576品番5-113-4556
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

SCAENAデスク専用デスクトップパネル

色
張地:ミディアムグレイ
品番
STP-DPR311C MG-D
質量(kg)
5.8
本体
アルミ押出材、スチール
表面仕上げ
クロス張り
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 SCAENAシリーズにのみ対応しております)
※こちらのパネルは取り付けのために別途金具が必要です。お客様のお使いのデスク、レイアウト状況に合わせて金具の選択が必要です。
※詳細はメーカーカタログページをご確認ください。不明点あればお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする