※デスク本体とチェアは別売りです ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内田洋行
アルセナ デスクエンドパネルセット(クロスタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・種類・本体寸法
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
質量(kg)
19.6
種類
両面用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×40×1070
注文コード
68778355
品番
5-155-8336
参考基準価格(税別)
¥140,400
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
質量(kg)
19.6
色
【張地】ミディアムグレイ
品番
10-140 MG-D
種類
両面用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×40×1070
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,050
/
税込
¥
5,555
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません