曜日別特売
ECF7050W/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ 岩崎電気 68779299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格光束(Lm)7900
ダークグレイ
エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(200V)
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上116
【1/10】鉛直面上110、水平面上116
【1/10】鉛直面上82、水平面上84
【1/10】鉛直面上64、水平面上66
内容量1台注文コード68779299品番ECF7050W/LSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

重耐塩仕様

質量(kg)3.1ダークグレイ取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上116平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源色電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(200V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合定格光束(Lm)7900耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※落下防止ワイヤ同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする