曜日別特売
107606 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779545

化粧箱説明画像です

107606 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779545
107606 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779545
107606 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779545
107606 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779545

軽量賞状額 箱付 金ケシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合サイズB4判
内容量1枚注文コード68779545品番107606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

表彰状・卒業証書・免許書・許可書・感謝状などに。

仕様B4/OA-B4材質面材:PET寸法(mm)窓:256×362質量(g)550タイプ縦横兼用・掛けのみ本体樹脂製外寸(mm)311×417内寸(mm)273×379適合サイズB4判機能壁掛用金具付パッケージ箱入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする