91925 スタイラスペン 交換用ペン先3個組(SP型用) アーテック[学校教材・教育玩具] 68780026

91925 スタイラスペン 交換用ペン先3個組(SP型用) アーテック[学校教材・教育玩具] 68780026
91925 スタイラスペン 交換用ペン先3個組(SP型用) アーテック[学校教材・教育玩具] 68780026
91925 スタイラスペン 交換用ペン先3個組(SP型用) アーテック[学校教材・教育玩具] 68780026

スタイラスペン 交換用ペン先3個組(SP型用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68780026品番91925
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

SP型スタイラスペン専用書き心地をキープする交換用ペン先
for iOS対応のSP型スタイラスペン(品番:92085 JANコード:4521718920856 / 品番:92104 JANコード:4521718921044)専用の交換用ペン先3個セットです。工具不要で簡単に取り替えられるので、いつでも新品のような書き心地をキープできます。長く快適に使える便利なアクセサリーです。
材質:POM。サイズ:約13mm。セット内容:本体×3

用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×3材質POM寸法(mm)13
注意
※SP型スタイラスペン(品番:92085 JANコード:4521718920856 / 品番:92104 JANコード:4521718921044)専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする