曜日別特売
黒400×5.0mm10本 PZリピート結束バンド PROZONE 68780297

黒400×5.0mm10本 PZリピート結束バンド PROZONE 68780297
黒400×5.0mm10本 PZリピート結束バンド PROZONE 68780297
黒400×5.0mm10本 PZリピート結束バンド PROZONE 68780297
黒400×5.0mm10本 PZリピート結束バンド PROZONE 68780297

PZリピート結束バンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)400
内容量1個注文コード68780297品番黒400×5.0mm10本
販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

・取り外しが自由に出来て経済的
・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)
・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)
・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)

用途
整理整頓仮止めに
材質ナイロン66(UV材配合)長さ(mm)400幅(mm)5耐熱温度(℃)-30~80
関連資料:(5.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする