55297-3G ピクシーカードスタンド 友屋 68780875

55297-3G ピクシーカードスタンド 友屋 68780875
55297-3G ピクシーカードスタンド 友屋 68780875

ピクシーカードスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ゴールド
高さ(mm)100
内容量1個注文コード68780875品番55297-3G
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポップを付けたまま見やすい角度に調整可能なので簡単に左右に掲示しているポップと角度をそろえる事ができ、美しい売場が保てます。
ホルダー部の上下に差し込みが付いていますので、1本で2種類の高さ表示が可能。商品量や表示場所に合わせてポップの差し替えが可能です。

厚さ(mm)対応ポップ:約0.5まで寸法(mm)W55×D90ゴールドサイズ推奨ポップ:B7・B8サイズ高さ(mm)100備考○ポップにラミネート加工を推奨○角度可変(30度ごと、6段階)寸法カード差し部分:W38×H30素材ポリカーボネイト、スチール金メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする