オサメ工業
3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法L(mm)
250
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68781039
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
サイズ
3.5S
寸法L(mm)
250
寸法d(mm)
85.1
寸法A(mm)
106
寸法D(mm)
89.1
寸法P(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材