曜日別特売
- 4S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業 68781249

4S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法L(mm)450
内容量1本注文コード68781249品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
サイズ4S寸法L(mm)450寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする