友屋
ピカソイーゼル 茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68782029
品番
EHECA124
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
A1サイズの大きなボードが使用できます
種別
HECA-124
厚さ(mm)
パネル:20まで
寸法
梱包:450×140×1180mm(1台1梱包)
本体寸法(mm)
W410×D450×H1140~1480mm
素材
木製塗装仕上
パネル
高さ930mmまで