EKPE5802 カラフルコーン用透明カバー 友屋 68782126

EKPE5802 カラフルコーン用透明カバー 友屋 68782126
EKPE5802 カラフルコーン用透明カバー 友屋 68782126
EKPE5802 カラフルコーン用透明カバー 友屋 68782126
EKPE5802 カラフルコーン用透明カバー 友屋 68782126

カラフルコーン用透明カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別KPE580-2 立入禁止注文コード68782126品番EKPE5802
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

カバーをコーンの上からかぶせるだけでOK!ステッカーを貼ったり印刷することなく表示コーンに早変わり!ハイバリューなコーン用表示ツールです
無断駐車防止に、施設や敷地内の立ち入り禁止区域に、店舗前のスペース確保に、おすすめです
2面印刷で認識率UP!
表裏2面に印刷しているので、前からも後ろからも認識可能です

種別KPE580-2 立入禁止備考表裏2面印刷外寸(mm)最大:約W356×H575×t0.08素材ポリエチレン(PE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする