友屋
ハレパネスタンド(10枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
注文コード
68782991
品番
51730XXX
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーションなどさまざまな用途に手軽にお使いいただけるパネル用スタンドです。接着テープ付きで組立も簡単。
種別
AS-1500A
寸法(mm)
(組立前)W285×H295
サイズ
推奨パネル:B3・A2
質量(g)
735
備考
○接着テープ付き
厚さ
1.44
外寸(mm)
(組立後)W128×D118×H287