友屋
ハレパネスタンド(10枚入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
注文コード
68783027
品番
54110XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーションなどさまざまな用途に手軽にお使いいただけるパネル用スタンドです。接着テープ付きで組立も簡単。
種別
AS-500F
寸法(mm)
(組立前)W85×H85
サイズ
推奨パネル:名刺サイズ
質量(g)
46
備考
○接着テープ付き
厚さ
0.82
外寸(mm)
(組立後)W44×D35×H85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68783027
54110XXX
16416733
AS500F
ハレパネスタンド
プラチナ万年筆
1セット(10枚)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました