54609XXX ハレパネスタンド(10枚入) 友屋 68783036

54609XXX ハレパネスタンド(10枚入) 友屋 68783036
54609XXX ハレパネスタンド(10枚入) 友屋 68783036
54609XXX ハレパネスタンド(10枚入) 友屋 68783036

ハレパネスタンド(10枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード68783036品番54609XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーションなどさまざまな用途に手軽にお使いいただけるパネル用スタンドです。接着テープ付きで組立も簡単。

種別AS-500E寸法(mm)(組立前)W147×H120サイズ推奨パネル:A4・B5・B6質量(g)138備考○接着テープ付き厚さ1.1外寸(mm)(組立後)W103×D54×H120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6878303654609XXX16416724AS500E54609XXX ハレパネスタンド プラチナ万年筆 16416724ハレパネスタンドプラチナ万年筆1セット(10枚)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする