BRIDGESTONE(ブリヂストン)
下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(m)
10
5
10
15
20
30
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68784058
品番
WB2114x10M G+C
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
用途
アチューマット等
長さ(m)
10
規格
口金具:KH1416C / KH1416G
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
160
ねじ規格
口金具(G):1”
ホース内径(Φmm)
22.2
流体温度(℃)
0~+80
材質(外被)
耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
水
最小破壊圧力(MPa)
61.5
補強層
2W
ホース外径(Φmm)
33.3
質量(g/m)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
0~+70
材質(内管)
耐水性合成ゴム
注意
※ネジは1インチとなります。