曜日別特売
VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festo 68784128

ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68784128品番VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする