VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festo 68784137

ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68784137品番VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7471アズワン品番65-7999-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする