※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5Y3-12-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
バルブ連数
3
仕様
コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ
(25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)
注文コード
68785317
品番
SS5Y3-12F1-03B-D-NA
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・仕様
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)
バルブ連数
3
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。