※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数6仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)注文コード68785414品番SS5Y3-12F1-06US-D-NA
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)