TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・定格電圧 DC V・定格電圧 AC V
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧 DC V
250
定格電圧 AC V
250
注文コード
68786710
品番
B84111F0000M120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
取付
箱型(その他)、小型
耐電圧
DC1770V、 2s [line - line]
性能
汎用特性
質量(g)
130
定格電流(A)
20
定格電圧 DC V
250
付加機能
低漏洩電流
定格電圧 AC V
250
端子
ファストン
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
漏洩電流(mA)
0
関連資料:
(0.85MB)