580.050.12 配線ダクトアクセサリ ポリマー 74 x 50mm Igus(イグス) 68786779

配線ダクトアクセサリ ポリマー 74 x 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組注文コード68786779品番580.050.12
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

クイックフランジ付き KMA で、短期およびログの移動ルートを作成します サポートされていないアプリケーションやグライディングアプリケーションにお勧め 狭い設置スペースに適しています ユニバーサルマウント(取り付けオプションは任意の側から選択可能

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:74 mm●高さ:50mm●寸法:74 x 50mm●シリーズ:Series R58●コード番号:185-2836アズワン品番65-7459-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする