TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ
B84142A1000S081
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・定格電圧 DC V・定格電圧 AC V
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧 DC V
1k
注文コード
68786789
品番
B84142A1000S081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
取付
箱型(その他)
耐電圧
DC3270V, 2s [line - line]
質量(kg)
19.9
定格
【電流】1kA
直流抵抗
29μΩ
定格電圧 DC V
1k
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8
端子
バスバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
関連資料:
(1.67MB)