TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ
B84142C0320S081
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・定格電圧 DC V・定格電圧 AC V
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
320
定格電圧 DC V
1.5k
注文コード
68786825
品番
B84142C0320S081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
取付
箱型(その他)
耐電圧
DC4200V, 2s [line - line]
質量(kg)
7.8
定格電流(A)
320
直流抵抗
51μΩ
定格電圧 DC V
1.5k
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8
端子
バスバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
関連資料:
(1.67MB)