曜日別特売
TA1220.514AX01 デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumer 68786858

デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68786858品番TA1220.514AX01
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485

仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2674アズワン品番65-7350-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする