曜日別特売
DMED300T2MID 電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ Lovato 68786919

電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68786919品番DMED300T2MID
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

DME D300T2MIDは、2つの静的オプションがある、直接接続、最大80 Aの電流に対する三相の有効及び無効電力量計です。電力測定に加えて、バックライトLCDディスプレイで表示できる追加の量を測定することができます。DME D300T2MIDには、標準の4U(72 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。モジュラ35 mm DINレールハウジング、4U (72 mm幅) 最高80 Aの電流用の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6+1桁のカウンタ 3つのキーで測定選択及びプログラミング 総有効及び無効電力量計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 システム及び位相電力量計 3時間カウンター 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2つのプログラム可能静的出力 2つの料金選択のためのAC入力。

仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラスB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:電子●測定範囲:85 → 264V●コード番号:183-4273アズワン品番65-7266-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする