TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0320S020
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・定格電圧 DC V・定格電圧 AC V
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
320
定格電圧 AC V
310/530
注文コード
68787105
品番
B84143B0320S020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
取付
箱型(その他)
耐電圧
DC2280V、 2s [line - line]
質量(kg)
21
定格電流(A)
320
直流抵抗
67μΩ
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8
定格電圧 AC V
310/530
端子
バスバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
漏洩電流(mA)
【スター結線】最大13 (530/310V, 50Hz)
関連資料:
(0.85MB)