B84143B0400S020 電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ 68787157

電源ライン用EMCフィルタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は定格電流・定格電圧 DC V・定格電圧 AC Vなど110種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
400
定格電圧 AC V
310/530
注文コード
68787157
品番
B84143B0400S020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
取付
箱型(その他)
耐電圧
DC2280V、 2s [line - line]
質量(kg)
21
定格電流(A)
400
直流抵抗
67μΩ
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8
定格電圧 AC V
310/530
端子
バスバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
漏洩電流(mA)
【スター結線】最大13 (530/310V, 50Hz)
関連資料:(0.85MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする