曜日別特売
151-10914 QM20A-PA66-BK 結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68788084

結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード68788084品番151-10914 QM20A-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

HellermannTyton Cable Tie MountThe HellermannTyton Q series black cable tie mount is made of nylon66(PA66)
It has a fixing hole diameter of 3.1mm, strap width of maximum 4mm, length of 20mm and width of 20mm
The Q-mount allows a 4-way entry for Q-ties and is available in a screwable version that offers a perfect solution with the Q-tie cable ties.Features and BenefitsLocks cable tie in vertical position, the hands are free to apply cables Operating temperature ranging between -40℃ and 60℃ Adhesive with a high pull-off force Q-mount base locks the Q-tie in vertical position, your hands are free to apply the cables Offers a perfect solution with Q-tie cable tiesApplicationsAutomotive industry Electronic industry

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8543アズワン品番65-7478-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする