商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68788776品番AC-PLSTAND283CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
大切な推し活グッズを美しくディスプレイしよう!簡単組み立てでペンライトを飾れるアクリル製ペンライトスタンド。
ライブイベントで振りまくったペンライトを、思い出と一緒に飾ろう!
ライブやイベントで活躍したお気に入りのペンライト、引き出しにしまうだけじゃもったいない!思い出のグッズとともにペンライトを飾って置ける、組立簡単ディスプレイスタンドです。
高透明度の国産アクリル素材を使用
素材には透明度が高く平滑性に優れた日本国内製アクリル板を使用。国内自社工場にて製造しております。
立てるだけじゃない!横置き展示にも対応
縦に置いたスタンドを、今度は横に置けば上に載せてペンライトの展示が可能。
接着剤不要の組み立てキット
製品はカット状態のパネルでご提供。
組み立てに接着剤を使用しません。独自技術により、差し込むだけで組み立てることができます。
2種類の直径に対応した4種のバリエーション
直径40mmまでのペンライトを立てられる「40シリーズ」と、少し細い28mm径までに対応した「28シリーズ」の2サイズをラインナップ。