西敬(イカリボシ)
推しパススタンド付きパスケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黄
赤
緑
オレンジ
青
紫
黒
黄
ピンク
白
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68788846
品番
OP-1Y
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
スタンド付きボールチェーン付きパスケース
9色展開なので推しカラーがきっと見つかるはず
用途
推しのトレカやチェキなどを入れてキーホルダーとして持ち歩けるパスケースです。スタンド付きで飾ることができます。
材質
ウレタン
色
黄
有効内寸(mm)
55×90
寸法(縦×横)(mm)
125×70
RoHS指令(10物質対応)
対応