曜日別特売
- 薄型弁当箱 抗菌フードマン 800 グレー シービージャパン 68789248

- 薄型弁当箱 抗菌フードマン 800 グレー シービージャパン 68789248
- 薄型弁当箱 抗菌フードマン 800 グレー シービージャパン 68789248

薄型弁当箱 抗菌フードマン 800 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68789248
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【立てて運べる】通勤や通学のバッグは、荷物でいっぱい!フードマンはそんなバッグにもすっきり入れられる「立てて運べる薄型弁当箱」。A4用紙の短辺と同じ210mmなので、書類などと一緒に持ち運んでも、すっきり収まります。ランチトートなど別持ちしなくて良いので、荷物が増えず通勤通学が快適!
【汁漏れしにくい】一体型のパッキンと4点ロックで汁漏れを防止します!本体の周囲と中仕切りをシーリングするWシーリング構造で、汁漏れを防止します。各スペースの汁移りも防ぐので、おかずなどの味移りも防止します。※本商品は密閉容器ではありませんので、水分の多い物や汁物は入れないでください。漏れの原因になります。
【お手入れ簡単】汚れが溜まりやすい「角」がない丸型コーナーなので、洗い物も簡単です。また、食器洗浄機対応なので、日常使いにも最適です。※食器洗浄機で使用する際は、蒸気・熱風・熱湯の吹き出し口の側に置かないで下さい。変形や破損の原因になります。
【ランチプレート気分】薄型なので、お弁当というよりランチプレートのように食事を楽しめます。内側はオフホワイトなので、食材の色が際立ち、お弁当がより美味しそうに見えます。

材質
[本体]PP / [蓋]PP / [パッキン]熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
210×210×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする