曜日別特売
- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ ライトグレー シービージャパン 68789257

 

- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ ライトグレー シービージャパン 68789257
- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ ライトグレー シービージャパン 68789257
- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ ライトグレー シービージャパン 68789257
- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ ライトグレー シービージャパン 68789257
- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ ライトグレー シービージャパン 68789257
- 汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ ライトグレー シービージャパン 68789257

汁漏れしにくい弁当箱 抗菌ライスボーイ ライトグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68789257
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

一体型のパッキンと4点ロックで汁漏れを防止します!本体の周囲と中仕切りをシーリングするWシーリング構造。お弁当内での汁移りも防ぐので、おかずなどの味移りも防止します。※本商品は密閉容器ではありませんので、水分の多い物や汁物は入れないでください。漏れの原因になります。
「パッキン一体型のフタ」と「本体容器」の2パーツなのでお手入れも楽々。食器乾燥機対応なので、日常使いにも最適です。※食器乾燥機で使用する際は、蒸気・熱風・熱湯の吹き出し口の側に置かないで下さい。変形や破損の原因になります。
仕切りが固定されているので、おかずとご飯を迷わず盛り付けられます。本体容量は300mlと400mlの合わせて700mlで、その日の気分に合わせて食べたい量を変えられます。
電子レンジにも対応しているので、職場など外出先で温め直すこともできます。※電子レンジを使用する際は、必ず蓋を外して下さい。※耐熱温度を守って使用して下さい。

材質
[本体]ポリプロピレン / [フタ]ポリプロピレン / [パッキン]熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
200×140×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする