WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789519

 

WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789519
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789519
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789519
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789519
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789519
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789519

ウッドアームチェアLサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
色ダークグレー
内容量1台注文コード68789519品番WACR-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

手触りのよい木製アームで座りやすく、立ち上がりやすいチェアです。背もたれは6段階リクライニング調節が可能です。座面は厚さ約14cmでふんわりした座り心地です。読書や映画鑑賞など長時間座っても快適です。インテリアに馴染むデザインです。コンパクトに折りたためて便利です。お客様組み立てとなります。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

耐荷重(kg)
90
組立状態
要組立(お客様組立)
座面高さ(mm)
430
座幅(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×620~860×920~1005
材質(フレーム)
スチール・積層合板
材質(表地)
ポリエステル100%
オットマンの有無
なし
肘掛けの有無
あり
折り畳み可否
可
色
ダークグレー
クッション材
ウレタンフォーム
幅(mm)
595
高さ(mm)
920~1005
質量(g)
7200
奥行(mm)
620~860
座面厚(mm)
140
折りたたみ寸法(mm)
595×620×544
リクライニング
背もたれ6段階
座面寸法(幅×奥行)(mm)
500×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする