曜日別特売
FACR-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789546

 

FACR-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789546
FACR-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789546
FACR-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789546

リクライニングウッドアームチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
イエロー
内容量1台注文コード68789546品番FACR-RHB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お好みの姿勢でゆったりとくつろげるリクライニングウッドアームチェアです。座面は厚さ約14cmでふんわりした座り心地です。立ち上がりやすく、手触りのよい木製アームです。頭部・腰部・脚部はそれぞれ独立してリクライニングできます。背もたれはレバー式で、座ったまま角度調節可能です。背もたれはゆったりもたれられるハイバック仕様です。脚部はフラットに近い状態でくつろげます。インテリアに馴染むデザインです。コンパクトに折りたためて便利です。お客様組み立てとなります。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

イエロー質量(g)11500耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×740~1375×770~1000座面高さ(mm)400座面厚(mm)140折りたたみ寸法(mm)605×730×545リクライニング腰部8段階、頭部・脚部14段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする