商品レビューを投稿する内容量1台注文コード68790045品番JN-IPST27U-FLDC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。