曜日別特売
LZD-93867XB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68790298

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68790298品番LZD-93867XB
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LED交換可能
グレアレスコーン
首振片側のみ30・回転350°
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】

材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック ▼塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする