質量(kg)1.4色白電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)148光束(Lm)4400(4000クラス非調光用電源使用時)/3500(3000クラス非調光用電源使用時)クラス3000/4000クラス配光角度(°)50光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×