SS5Y3-42-03-N7 SS5Y3-42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ SMC 68791285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3ねじの種類(-) Rc仕様A,Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手、CE対応品:(-) なし注文コード68791285品番SS5Y3-42-03-N7
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじの種類(-) Rc連数3仕様A,Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする