IMR12-10NPSTC0S 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 SICK 68791670

近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791670品番IMR12-10NPSTC0S
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Erwin Sick 誘導型近接センサは、2、000 Hz のスイッチング周波数を備えています。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:52mm●実装タイプ:非点滅●コード番号:200-9753アズワン品番65-7298-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする