マニホールド VABFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791819品番VABF-S3-1-L1D1-C
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Festo の縦型圧力遮断プレートは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用され、15407-1 に標準的なポートパターンがあり、マニホールドサブベースとバルブ間の取り付けで Terminal の供給圧力が遮断されます。幅サイズは 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0304アズワン品番65-8012-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする