LZS-9142NBB9 LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 68792021

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光色白色
配光角度(°)44
内容量1台注文コード68792021品番LZS-9142NBB9
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
フォーカス機構付
トリミングカッター内蔵
制御レンズ付
ゴボ取付可能
光源寿命40,000時間
調光可能(5%~100%)
調光器併用不可
Ra98(クラス3)
/反射板:アルミ 鏡面
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.1寸法径Φ72 長216 吊高149mm電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)33光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)44光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98定格光束(Lm)495調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする