曜日別特売
LZB-92958WSF LEDベースライト DAIKO(大光電機) 68792215

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68792215品番LZB-92958WSF
参考基準価格(税別)¥192,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

LED交換不可
ボルト取付専用
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ約70%)
AC200~242V
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)

材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする