曜日別特売
TLP291(GB フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 175個入 東芝 68792790

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(175個)注文コード68792790品番TLP291(GB
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ
東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。

仕様●入数:1テープ(175個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:168-7823アズワン品番65-7263-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする