曜日別特売
5ST3784-0KL ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 68792948

ブスバー 銅 Sentron 5ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68792948品番5ST3784-0KL
参考基準価格(税別)¥8,070販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 左) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左、12 MW カットテーブル

仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5237アズワン品番65-8052-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする