LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:124mm 幅:124mm 高さ:200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68793465
品番
124V124L200
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ヒートシンク 124Vシリーズ
仕様
●長さ:124mm●幅:124mm●高さ:200mm●寸法:124 x 124 x 200mm●コード番号:519-2766
アズワン品番
65-8093-40