LZS-9125AWN5 LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 68793561

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色色温度(K)3500消費電力(W)11注文コード68793561品番LZS-9125AWN5
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra83
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

仕様受注生産品材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5白(ホワイト93)取付ダクト取付専用寸法径Φ62 長89 吊高62mm電圧(V)AC100消費電力(W)11時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)92.7光源寿命40000時間容量(VA)20クラス800クラス光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1020調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W65W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする