曜日別特売
256796 M22S-ST-F68 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン) 68793587

銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68793587品番256796 M22S-ST-F68
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。スーテンシオンの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス

仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9485アズワン品番65-7806-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする