仕様●【本体】●用途:一般住宅用●給水圧力●▼最低必要水圧:0.05Mpa(流動時)●▼最高水圧:0.6Mpa(静止時)●使用可能水質:水道水及び飲用可能な井戸水●使用環境温度:1~40℃●最高給湯温度:85℃以下●本体外形●▼全長:278mm●▼全高:吐水時/約255mm、止水時/約219mm●ハンドル回転角度:左右45°●スパウト回転角度:左右60°●取り付け穴:Φ35~Φ39mm●【配管】●全長:フレキホース直管時/パッキン当たりまで約428mm●給水給湯ホース接続径:G1/2●フレキホース曲げ:半径/アズワン品番65-8741-34