材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5色白(ホワイト93)寸法径Φ62 長89 吊高62mm電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間容量(VA)27クラス1200クラス光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1450調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当